東芝
東芝の 電子部品(オンボード)
東芝の 受動部品
東芝の 光エレクトロニクス製品
Toshiba (東芝) フォトリレー, MOSFET出力
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
48738717
品番
TLP3214(TP15,F)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
シリーズ・内容量
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
実装タイプ
表面実装
出力デバイス
MOSFET
ピン数(ピン)
4
パッケージ
SSOP
電流の種類
(入力)DC
絶縁電圧(V)
1500ac
出力論理
あり
仕様
光リレー、MOSFET出力、東芝