東芝
Toshiba 74HCシリーズ インバータ, オープンドレイン 5.2mA 表面実装, 14-Pin SOIC
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1袋(50個)
注文コード
48738884
品番
74HC05D
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
寸法(mm)
8.95×3.9×1.38
高さ(mm)
1.38
出力方式
オープンドレイン
入力方式
CMOS
ピン数(ピン)
14
動作温度(℃)
(Max)+125
RoHS指令(10物質対応)
対応
パッケージ
SOIC
実装タイプ
表面実装
1チップ当たりのエレメント数
6
低レベル出力電流(mA)
5.2
高レベル出力電流(mA)
-5.2
最大伝播遅延時間@最大CL
135ns@50pF
ロジックファミリー
74HC
ロジック機能
インバータ