東芝
Toshiba 74HCシリーズ ロジックゲート
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1リール(2500個)
1リール(2500個)
1袋(50個)
1袋(20個)
全14種類を一覧で見る
内容量
1リール(2500個)
注文コード
48739164
品番
74HC132D
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
出力方式
CMOS、LSTTL
入力方式
CMOS、シュミットトリガ
ピン数(ピン)
14
RoHS指令(10物質対応)
対応
トリガ入力
(シュミットトリガ)あり
パッケージ
SOIC
実装タイプ
表面実装
動作供給電圧(V)
2~6
低レベル出力電流(mA)
5.2
高レベル出力電流(mA)
-5.2
最大伝播遅延時間@最大CL
140ns@50pF
ロジックファミリー
74HC
ロジック機能
NAND
エレメント数
4
ゲートあたりの入力数
2