東芝
Toshiba 74HCシリーズ ロジックゲート
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
内容量
1リール(2500個)
1リール(2500個)
1袋(50個)
1袋(20個)
全14種類を一覧で見る
内容量
1リール(2500個)
注文コード
48739173
品番
74HC32D
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
ピン数(ピン)
14
動作温度(℃)
(Min)-40
パッケージ
SOIC
実装タイプ
表面実装
動作供給電圧(V)
2~6
低レベル出力電流(mA)
5.2
高レベル出力電流(mA)
-5.2
最大伝播遅延時間@最大CL
135ns@50pF
ロジックファミリー
74HC
ロジック機能
OR
エレメント数
4
ゲートあたりの入力数
2