ロングニッカ 1309-414

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 48739197 品番 1309-414
参考基準価格(税別)¥4,520 販売価格(税込) ¥4,939
販売価格(税別)
4,490

耐久性や耐洗濯性にすぐれたポリエステル素材。
お手入れもしやすく、軽快な着心地です。

パール 混率(%)ポリエステル100 サイズ(cm)79 色番2 種別ニッカズボン 股下(cm)82

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
48740353
2021-04-09
用途:
屋上での防水工事
よご防水 様 (建設業・工事業)

足さばきが良く、長さも丁度いい。立ったり座ったりが多い防水工事はニッカが一番だと私は思っています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする