寅壱
寅壱の ワーキングウェア
寅壱の ボトムス
寅壱の オールシーズン ボトムス
ロングニッカ 1309-414
(1件のレビュー)
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全174種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
48739294
品番
1309-414
参考基準価格(税別)
¥6,050
販売価格(税込)
¥6,589
販売価格(税別)
¥
5,990
バスケットに入れる
耐久性や耐洗濯性にすぐれたポリエステル素材。
お手入れもしやすく、軽快な着心地です。
色
パール
混率(%)
ポリエステル100
サイズ(cm)
120
色番
2
種別
ニッカズボン