74VHCT541AFT Toshiba 74VHCTシリーズ オクタルバスバッファ 東芝 48739794

Toshiba 74VHCTシリーズ オクタルバスバッファ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1リール(2500個)
内容量1リール(2500個)注文コード48739794品番74VHCT541AFT
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥91,278
販売価格(税別)
¥82,980
1チップ当たりのエレメント数
9
最大伝播遅延時間@最大CL
10ns@50pF
動作温度(℃)
-40~+125
長さ(mm)
6.5
寸法(mm)
6.5×4.4×1
高さ(mm)
1
ピン数(ピン)
20
RoHS指令(10物質対応)
対応
パッケージ
TSSOP
実装タイプ
表面実装
動作供給電圧(V)
(Max)5.5
低レベル出力電流(mA)
8
高レベル出力電流(mA)
-8
ロジックファミリー
74VHCT
エレメント数
(入力)1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする