東芝
Toshiba 74VHCTシリーズ オクタルバスバッファ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(25個)
1リール(2500個)
1袋(25個)
全6種類を一覧で見る
内容量
1袋(25個)
注文コード
48739828
品番
74VHCT541AFT
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
1チップ当たりのエレメント数
9
最大伝播遅延時間@最大CL
10ns@50pF
動作温度(℃)
-40~+125
長さ(mm)
6.5
寸法(mm)
6.5×4.4×1
高さ(mm)
1
ピン数(ピン)
20
RoHS指令(10物質対応)
対応
パッケージ
TSSOP
実装タイプ
表面実装
動作供給電圧(V)
(Max)5.5
低レベル出力電流(mA)
8
高レベル出力電流(mA)
-8
ロジックファミリー
74VHCT
エレメント数
(入力)1