東芝
Toshiba 74VHCシリーズ インバータ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1リール(2500個)
1リール(2500個)
1袋(50個)
全8種類を一覧で見る
内容量
1リール(2500個)
注文コード
48739977
品番
74VHCT04AFT
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
寸法(mm)
5×4.4×1
高さ(mm)
1
規格
AEC-Q100
出力方式
TTL
入力方式
CMOS
ピン数(ピン)
14
RoHS指令(10物質対応)
対応
パッケージ
TSSOP
実装タイプ
表面実装
1チップ当たりのエレメント数
6
低レベル出力電流(mA)
8
高レベル出力電流(mA)
-8
最大伝播遅延時間@最大CL
10ns@50pF
ロジックファミリー
74VHC
ロジック機能
インバータ