74VHC74FT Toshiba 74VHCシリーズ フリップフロップ 東芝 48740248

Toshiba 74VHCシリーズ フリップフロップ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1袋(50個)
ピン数(ピン)14
内容量1袋(50個)注文コード48740248品番74VHC74FT
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
2,798
ロジックファミリー74VHCロジック機能D タイプ入力方式CMOS, TTL出力方式CMOS出力信号差動トリガー正エッジ極性反転実装タイプ表面実装パッケージTSSOPピン数(ピン)14仕様(セット/リセット)プリセット1チップ当たりのエレメント数2最大伝播遅延時間@最大CL20ns@50pF寸法(mm)5×4.4×1動作温度(℃)(Min)-40RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする