東芝
Toshiba 74VHCシリーズ フリップフロップ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
内容量
1リール(2500個)
1リール(2500個)
1袋(50個)
1袋(25個)
ピン数(ピン)
16
14
20
全12種類を一覧で見る
内容量
1リール(2500個)
注文コード
48740257
品番
74VHC174FT
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
ロジックファミリー
74VHC
ロジック機能
D タイプ
入力方式
CMOS
出力方式
CMOS
出力信号
シングルエンド
トリガー
正エッジ
極性
非反転
実装タイプ
表面実装
パッケージ
TSSOP
ピン数(ピン)
16
1チップ当たりのエレメント数
6
最大伝播遅延時間@最大CL
19ns@50pF
寸法(mm)
5×4.4×1
動作供給電圧(V)
(Min)2