東芝
Toshiba 74VHCシリーズ フリップフロップ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1袋(25個)
1リール(2500個)
1袋(50個)
1袋(25個)
ピン数(ピン)
20
14
20
全12種類を一覧で見る
内容量
1袋(25個)
注文コード
48740336
品番
74VHC273FT
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
ロジックファミリー
74VHC
ロジック機能
D タイプ
入力方式
CMOS, TTL
出力方式
CMOS
出力信号
シングルエンド
トリガー
正エッジ
極性
非反転
実装タイプ
表面実装
パッケージ
TSSOP
ピン数(ピン)
20
1チップ当たりのエレメント数
8
最大伝播遅延時間@最大CL
21.5ns@50pF
寸法(mm)
6.5×4.4×1
高さ(mm)
1
RoHS指令(10物質対応)
対応