曜日別特売
74VHC08FT Toshiba 74VHCシリーズ ロジックゲート 東芝 48740379

Toshiba 74VHCシリーズ ロジックゲート

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1リール(2500個)
ロジック機能AND
内容量1リール(2500個)注文コード48740379品番74VHC08FT
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
入力方式CMOS, TTLピン数(ピン)14動作温度(℃)(Min)-40RoHS指令(10物質対応)対応パッケージTSSOP実装タイプ表面実装動作供給電圧(V)2~5.5低レベル出力電流(mA)8高レベル出力電流(mA)-8最大伝播遅延時間@最大CL15.5ns@50pFロジックファミリー74VHCロジック機能ANDエレメント数4ゲートあたりの入力数2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする