画像準備中

超超ロング八分 1309-418

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 48740983 品番 1309-418
参考基準価格(税別)¥5,540 販売価格(税込) ¥6,039
販売価格(税別)
5,490

耐久性や耐洗濯性にすぐれたポリエステル素材。
お手入れもしやすく、軽快な着心地です。

パール 混率(%)ポリエステル100 サイズ(cm)100 色番2 種別ニッカズボン 股下(cm)102

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
48742313
2021-05-11
用途:
植木の剪定など
その他業種

生地もしっかりしており、引っ掛かり等しても破れる気配全くありません。
さすが寅壱というところですね。

ビッグサイズがなくて探してましたがとても助かりました。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする