東芝
Toshiba Nチャンネル MOSFET
(1件のレビュー)
取扱い終了
代引不可
内容量
1袋(100個)
1袋(100個)
1袋(5個)
1個
1袋(150個)
1袋(50個)
1リール(3000個)
1袋(25個)
1袋(20個)
最大ドレイン-ソース間電圧(V)
20
30
200
600
60
40
100
20
全30種類を一覧で見る
内容量
1袋(100個)
注文コード
48741246
品番
SSM3K56FS,LF(T
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
チャンネルタイプ
N
最大連続ドレイン電流(mA)
800
最大ドレイン-ソース間電圧(V)
20
最大ドレイン-ソース間抵抗(mΩ)
235
最大ゲートしきい値電圧(V)
1
最小ゲートしきい値電圧(V)
0.4
最大ゲート-ソース間電圧(V)
±8
パッケージ
2-2H1S
実装タイプ
表面実装
チャンネルモード
エンハンスメント型
最大パワー消費(mW)
150
トランジスタ構成
シングル
1チップ当たりのエレメント数
1