東芝
Toshiba シングル マルチプレクサ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1袋(25個)
注文コード
48743215
品番
74HC4051D
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥923
販売価格(税別)
¥
839
バスケットに入れる
この商品は
内容量
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
幅(mm)
3.9
構成
シングル
入力信号
CMOS
ピン数(ピン)
16
出力信号
CMOS
電源タイプ
シングル
動作温度(℃)
-40~+85
RoHS指令(10物質対応)
対応
供給電圧(V)
(標準シングル)-0.5→7
パッケージ
SOIC
スイッチ種類
デマルチプレクサ、マルチプレクサ
実装タイプ
表面実装
1チップ当たりのチャンネル数
8