寅壱
寅壱の ワーキングウェア
寅壱の トップス
寅壱の オールシーズン トップス
ベスト 1309-611
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全81種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
48745244
品番
1309-611
参考基準価格(税別)
¥6,130
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
色
ライトシルバ
サイズ
L
種別
ベスト
胸廻(cm)
103
肩幅(cm)
40
着丈(cm)
60
色番
38