※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
寅壱
寅壱の ワーキングウェア
寅壱の トップス
寅壱の 秋冬 トップス
ブルゾン 1360-124
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1着
色
紺
サイズ
5L
注文コード
48745542
品番
1360-124
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥5,060
この商品は
色・サイズ
など
28
種類から選べます
他の種類を見る
タフで手入れしやすい素材
水をはじき、静電気をブロック
仕様
携帯電話対応右胸ポケット
マジックテープ付雨ブタポケット
袖ペン差し付
オリジナルドットボタン
背身ノーフォーク仕様
袖口アジャスター
裾脇シャーリング
色
紺
サイズ
5L
混率(%)
ポリエステル100
種別
ブルゾン
タイプ
速乾性、制電、撥水加工
胸廻(cm)
140
肩幅(cm)
58.5
袖丈(cm)
64
着丈(cm)
71
色番
4