※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ブルゾン 1360-124

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1着 スミグレー サイズ5L 注文コード48745752 品番1360-124
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,940
この商品は色・サイズなど28種類から選べます 他の種類を見る

タフで手入れしやすい素材
水をはじき、静電気をブロック

仕様
携帯電話対応右胸ポケット
マジックテープ付雨ブタポケット
袖ペン差し付
オリジナルドットボタン
背身ノーフォーク仕様
袖口アジャスター
裾脇シャーリング
スミグレー サイズ5L 混率(%)ポリエステル100 種別ブルゾン タイプ速乾性、制電、撥水加工 胸廻(cm)140 肩幅(cm)58.5 袖丈(cm)64 着丈(cm)71 色番77

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする