寅壱
寅壱の ワーキングウェア
寅壱の ボトムス
寅壱の 秋冬 ボトムス
ツータックパワー 1360-207
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全64種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
48746066
品番
1360-207
参考基準価格(税別)
¥3,580
販売価格(税込)
¥3,839
販売価格(税別)
¥
3,490
バスケットに入れる
タフで手入れしやすい素材
水をはじき、静電気をブロック
色
紺
混率(%)
ポリエステル100
股下(cm)
80
サイズ(cm)
73
色番
4
仕様
マジックテープ付雨ブタサイドポケット、オリジナルドットボタン
種別
ツータックパンツ
タイプ
速乾性、制電、撥水加工
ワタリ(cm)
33.2