ツータックパワー 1360-207

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード48746118 品番1360-207
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,750
この商品はなど64種類から選べます 他の種類を見る

タフで手入れしやすい素材
水をはじき、静電気をブロック

混率(%)ポリエステル100 股下(cm)80 サイズ(cm)88 色番4 仕様マジックテープ付雨ブタサイドポケット、オリジナルドットボタン 種別ツータックパンツ タイプ速乾性、制電、撥水加工 ワタリ(cm)35.7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする