薄型平行移動形リニアハンド HP06シリーズ 閉方向調整 ショートタイプ

商品レビューを投稿する
21日以内出荷返品不可21日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)(開閉)22シリンダ内径(Φmm)12×2注文コード48746363品番HP06-12JB-S-ZE255A2
参考基準価格(税別)¥56,600販売価格(税込)¥61,578
販売価格(税別)
55,980

耐荷重耐モーメント(高剛性)
高精度
ロングストローク:最大100ミリ
レバーのストローク調整
高把持力:ダブルピストン

シリンダ内径(Φmm)12×2ストローク(mm)(開閉)22種類ハンド作動方式複動形使用流体空気最高使用頻度(回/min)120RoHS指令(10物質対応)対応高把持力ダブルピストン
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアチャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする