TRACO POWER
TRACO POWERの 電源(制御機器)
TRACO POWERの 変圧・変換
TRACO POWERの スイッチング電源
TRACOPOWER スイッチングレギュレータ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(10個)
出力電圧(V)
±12dc
注文コード
48746679
品番
TSRN 1-24120
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
出力電圧・内容量
など
26
種類から選べます
他の種類を見る
入力電圧(V)
13.5→24dc、13.5→42dc
出力電圧(V)
±12dc
幅(mm)
7.5
取付
スルーホール
最高温度(℃)
85
出力点数
1
効率
85%、91%
RoHS指令(10物質対応)
対応
出力電流
1A、300mA
リップルノイズ
75mV Pk-Pk
パッケージ
SIP
最低温度(℃)
-40
ロードレギュレーション
±0.4%
ラインレギュレーション
±0.2%
MTBF平均故障間隔
6000000h