TRACO POWER
TRACO POWERの 電源(制御機器)
TRACO POWERの 変圧・変換
TRACO POWERの スイッチング電源
TRACOPOWER スイッチングレギュレータ
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1セット(10個)
出力電圧(V)
±6.5dc
注文コード
48746697
品番
TSRN 1-2465A
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
この商品は
出力電圧・内容量
など
26
種類から選べます
他の種類を見る
入力電圧(V)
8→29dc、8→42dc
出力電圧(V)
±6.5dc
幅(mm)
7.5
取付
スルーホール
最高温度(℃)
85
出力点数
1
効率
80%、86%
RoHS指令(10物質対応)
対応
出力電流
1A、300mA
リップルノイズ
50mV Pk-Pk
パッケージ
SIP
最低温度(℃)
-40
ロードレギュレーション
±0.4%
ラインレギュレーション
±0.2%
MTBF平均故障間隔
6000000h