寅壱
寅壱の ワーキングウェア
寅壱の トップス
寅壱の 秋冬 トップス
ブルゾン 1650-124
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全36種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
48746748
品番
1650-124
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,469
販売価格(税別)
¥
6,790
バスケットに入れる
タフで、ケアがしやすいポリ綿素材
静電気の発生をブロック
ファスナー付内ポケット
色
グレー
サイズ
4L
混率(%)
ポリエステル60・綿40(ソフトツイル、静電防止素材)
仕様
ペン差し付胸ポケット、袖ペン差し付
種別
ブルゾン
タイプ
制電
胸廻(cm)
134
肩幅(cm)
55
袖丈(cm)
63
着丈(cm)
71.5
色番
7