TRACO POWER
TRACO POWERの 電源(制御機器)
TRACO POWERの 変圧・変換
TRACO POWERの スイッチング電源
TRACOPOWER スイッチングレギュレータ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(10個)
出力電圧(V)
-9dc
注文コード
48746758
品番
TSN 1-2490
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
出力電圧・内容量
など
26
種類から選べます
他の種類を見る
入力電圧(V)
-12→-32dc
出力電圧(V)
-9dc
取付
スルーホール
奥行(mm)
16.5
最高温度(℃)
85
出力点数
1
効率
92%
RoHS指令(10物質対応)
対応
出力電流
-1A
最低温度(℃)
-40
ロードレギュレーション
0.6%
ラインレギュレーション
1%