TRACO POWER
TRACO POWERの 電源(制御機器)
TRACO POWERの 変圧・変換
TRACO POWERの スイッチング電源
TRACOPOWER スイッチングレギュレータ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(10個)
出力電圧(V)
-6dc
注文コード
48746767
品番
TSN 1-2460
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
この商品は
出力電圧・内容量
など
26
種類から選べます
他の種類を見る
入力電圧(V)
-8.5→-32dc
出力電圧(V)
-6dc
長さ(mm)
11.7
取付
スルーホール
最高温度(℃)
85
出力点数
1
効率
92%
RoHS指令(10物質対応)
対応
出力電流
-1A
最低温度(℃)
-40
ロードレギュレーション
0.6%
ラインレギュレーション
1%