TRACO POWER
TRACO POWERの 電源(制御機器)
TRACO POWERの 変圧・変換
TRACO POWERの スイッチング電源
TRACOPOWER スイッチングレギュレータ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
出力電圧(V)
±2.5dc
注文コード
48746785
品番
TSRN 1-2425
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
この商品は
出力電圧・内容量
など
26
種類から選べます
他の種類を見る
入力電圧(V)
4.6→32dc、4.6→42dc
出力電圧(V)
±2.5dc
幅(mm)
7.5
取付
スルーホール
最高温度(℃)
85
出力点数
1
効率
74%、75%
RoHS指令(10物質対応)
対応
出力電流
1A、600mA
リップルノイズ
50mV Pk-Pk
パッケージ
SIP
最低温度(℃)
-40
ロードレギュレーション
±0.4%
ラインレギュレーション
±0.2%
MTBF平均故障間隔
6000000h