画像準備中

ブルゾン 1650-124

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1着 ブルー サイズ7L 注文コード48746967 品番1650-124
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は色・サイズなど36種類から選べます 他の種類を見る

タフで、ケアがしやすいポリ綿素材
静電気の発生をブロック
ファスナー付内ポケット

ブルー サイズ7L 混率(%)ポリエステル60・綿40(ソフトツイル、静電防止素材) 仕様ペン差し付胸ポケット、袖ペン差し付 種別ブルゾン タイプ制電 色番42

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする