TRACOPOWER スイッチング電源

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 出力電圧(V)12dc 入力電圧(V)120〜370dc、90〜264ac 定格電力(W)15 注文コード48747205 品番TMG 15112
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,368
販売価格(税別)
6,698
この商品は出力電圧・入力電圧・定格電力など248種類から選べます 他の種類を見る
入力電圧(V)120〜370dc、90〜264ac 出力電圧(V)12dc 仕様スイッチング電源 長さ(mm)41.2 幅(mm)27.2 取付PCBマウント 質量(g)47 奥行(mm)19.1 規格CE/UKCA/EAC/UL 62368-1/IEC 62368-1 シリーズTMG 15 定格電力(W)15 最高温度(℃)70 出力電流(A)1.25 出力点数1 動作温度(℃)-40〜70 効率84% RoHS指令(10物質対応)対応 出力電流1.25A パッケージ密閉型 最低温度(℃)-40 絶縁電圧(kV)4ac

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

変圧器の特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/589/
2022-12-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする