画像準備中

ツータックパワー 1650-207

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 48747457 品番 1650-207
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,369
販売価格(税別)
5,790

タフで、ケアがしやすいポリ綿素材
静電気の発生をブロック

ブルー 混率(%)ポリエステル60・綿40(ソフトツイル、静電防止素材) 股下(cm)78 サイズ(cm)91 色番42 種別ツータックパンツ タイプ制電 ワタリ(cm)37.8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする