TRACO POWER
TRACO POWERの 電源(制御機器)
TRACO POWERの 変圧・変換
TRACO POWERの スイッチング電源
TRACOPOWER スイッチング電源
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
出力電圧(V)
12dc
入力電圧(V)
110〜370dc、90〜264ac
定格電力(W)
60
注文コード
48747458
品番
TOP 60112
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
この商品は
出力電圧・入力電圧・定格電力
など
248
種類から選べます
他の種類を見る
入力電圧(V)
110〜370dc、90〜264ac
出力電圧(V)
12dc
仕様
スイッチング電源
長さ(mm)
101.6
幅(mm)
50.8
取付
シャーシマウント
質量(g)
205
奥行(mm)
30
規格
CB
シリーズ
TOP 60
定格電力(W)
60
最高温度(℃)
70
出力電流(A)
5
出力点数
1
動作温度(℃)
-10〜70
効率
80〜88%
RoHS指令(10物質対応)
対応
出力電流
5A
パッケージ
オープンフレーム
最低温度(℃)
-10
絶縁電圧(kV)
4ac