入力電圧(V)120〜370dc、85〜264ac
出力電圧(V)15dc
仕様(エネルギー効率レベル)III
長さ(mm)66.2
幅(mm)25.4
取付シャーシマウント
質量(g)19
奥行(mm)15.7
規格CE/UKCA/EAC/ES 60601-1/UL 62368-1/IEC 60601-1/IEC 60335-1/IEC 62368-1
シリーズTPP 15A-J
定格電力(W)15
最高温度(℃)85
出力電流(A)1
出力点数1
動作温度(℃)-40〜85
効率87%
RoHS指令(10物質対応)対応
出力電流1A
パッケージオープンフレーム
絶縁電圧(kV)4ac