画像準備中

ツータックスラックス 1650-703

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 48748008 品番 1650-703
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,489
販売価格(税別)
4,990

タフで、ケアがしやすいポリ綿素材
静電気の発生をブロック

濃紺 混率(%)ポリエステル60・綿40(ソフトツイル、静電防止素材) サイズ(cm)125 色番14 種別ツータックスラックス タイプ制電

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする