TRACO POWER
TRACO POWERの 電源(制御機器)
TRACO POWERの 変圧・変換
TRACO POWERの スイッチング電源
TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TEN 25WI
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(5個)
出力電圧(V)
±12dc
注文コード
48749375
品番
TEN 25-2422WI
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
出力電圧・内容量
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
出力電圧(V)
±12dc
定格電力(W)
25、30
出力電流(A)
±1.25
出力点数
2
効率
89%
取付
スルーホール
シリーズ
TEN 25WI
最高温度(℃)
85
RoHS指令(10物質対応)
対応
パッケージ
1×1.6in
ロードレギュレーション
±1%
絶縁電圧(kV)
1.5dc
入力公称電圧(V)
24dc
入力電圧レンジ(V)
10→40dc