※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

シャツ 2110-125

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1着 モスグリーン サイズ4L 注文コード48749453 品番2110-125
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,800
この商品は色・サイズなど18種類から選べます 他の種類を見る

機能美を実証するスタイル。
ハイブリッドな個性と着心地のよさが身上。
強さと肌ざわりの良さを両立
軽量ですぐれた吸汗性
左袖反射テープ付
ベテラン好みのこなれたクオリティ。
左胸ペン差し付左袖反射ネーム、袖ペン差し付
左胸携帯電話収納ポケット

モスグリーン サイズ4L 混率(%)ポリエステル65・綿35 仕様ファスナー付右胸ポケット、両脇裾スリット入り 種別長袖シャツ タイプ軽量、吸汗性 胸廻(cm)122 肩幅(cm)53 袖丈(cm)66 着丈(cm)81 色番46 袖丈長袖

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする