TRACO POWER
TRACO POWERの 電源(制御機器)
TRACO POWERの 変圧・変換
TRACO POWERの スイッチング電源
TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TEM-2
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1セット(10個)
注文コード
48749463
品番
TEM 2-1221
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
この商品は
内容量
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
出力電圧(V)
±12dc
取付
スルーホール
シリーズ
TEM 2
定格電力(W)
2
最高温度(℃)
60
出力点数
2
出力電流(mA)
±80
効率
59%
RoHS指令(10物質対応)
対応
パッケージ
DIP 24
ロードレギュレーション
±3%
絶縁電圧(kV)
1dc
入力公称電圧(V)
12dc
入力電圧レンジ(V)
10.8→13.2dc