TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ THI 2M

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1個 出力電圧(V)±12dc 注文コード48749524 品番THI 2-1222M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は出力電圧・内容量など20種類から選べます 他の種類を見る
出力電圧(V)±12dc 仕様EN60950-1、UL60950-1、IEC60950-1、CSA C22.2 No. 60950-1-03、EN60601-1、UL60601-1、IEC60601-1、CSA C22.2 No. 601-1. CB、CSA. 60 ℃超で1 ℃あたり2.5 %のディレーティング MTBFはMIL-HDBK-217F (25 ℃)による値です。. Traco 2 W DIPシングル / デュアル出力絶縁未調整型DC-DCコンバータ - THI-2Mシリーズ. 産業 / 医療安全認定 高絶縁試験電圧、6 kV(ピーク) 最大300 Vacまでの動作電圧に対する強化絶縁 内蔵piフィルタ 短絡保護 UL94V-0パッケージ素材 業界標準ピン配列の16ピンDIP 取付スルーホール シリーズTHI 2M 定格電力(W)2 最高温度(℃)71 出力点数2 出力電流(mA)±83 RoHS指令(10物質対応)対応 パッケージDIP 16 ロードレギュレーション±10% 絶縁電圧(kV)4 入力公称電圧(V)12dc 医療規格認定あり 入力電圧レンジ(V)10.8→13.2dc 鉄道用途向けに承認済みなし

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

変圧器の特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/589/
2022-12-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする