シャツ 2110-125

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 48749532 品番 2110-125
参考基準価格(税別)¥3,460 販売価格(税込) ¥3,729
販売価格(税別)
3,390

機能美を実証するスタイル。
ハイブリッドな個性と着心地のよさが身上。
強さと肌ざわりの良さを両立
軽量ですぐれた吸汗性
左袖反射テープ付
ベテラン好みのこなれたクオリティ。
左胸ペン差し付左袖反射ネーム、袖ペン差し付
左胸携帯電話収納ポケット

ワイン サイズM 混率(%)ポリエステル65・綿35 仕様ファスナー付右胸ポケット、両脇裾スリット入り 種別長袖シャツ タイプ軽量、吸汗性 胸廻(cm)104 肩幅(cm)45 袖丈(cm)58 着丈(cm)74 色番97 袖丈長袖

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする