2110-125 シャツ 2110-125 寅壱 48749548

2110-125 シャツ 2110-125 寅壱 48749548
2110-125 シャツ 2110-125 寅壱 48749548
2110-125 シャツ 2110-125 寅壱 48749548
2110-125 シャツ 2110-125 寅壱 48749548
2110-125 シャツ 2110-125 寅壱 48749548
2110-125 シャツ 2110-125 寅壱 48749548

シャツ 2110-125

商品レビューを投稿する
取扱い終了
サイズL
ワイン
内容量1着注文コード48749548品番2110-125
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,460

機能美を実証するスタイル。
ハイブリッドな個性と着心地のよさが身上。
強さと肌ざわりの良さを両立
軽量ですぐれた吸汗性
左袖反射テープ付
ベテラン好みのこなれたクオリティ。
左胸ペン差し付左袖反射ネーム、袖ペン差し付
左胸携帯電話収納ポケット

ワインサイズL混率(%)ポリエステル65・綿35仕様ファスナー付右胸ポケット、両脇裾スリット入り種別長袖シャツタイプ軽量、吸汗性胸廻(cm)108肩幅(cm)47袖丈(cm)60着丈(cm)75色番97袖丈長袖
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする