TRACO POWER
TRACO POWERの 電源(制御機器)
TRACO POWERの 変圧・変換
TRACO POWERの スイッチング電源
TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TMV 2HI
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1個
出力電圧(V)
±12dc
注文コード
48749567
品番
TMV 2-1512DHI
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
出力電圧・シリーズ・内容量
など
76
種類から選べます
他の種類を見る
出力電圧(V)
±12dc
出力点数
2
出力電流(mA)
±84
効率
78%
入力公称電圧(V)
15dc
幅(mm)
7.1
取付
スルーホール
定格電力(W)
2
最高温度(℃)
80
パッケージ
SIP 7
ロードレギュレーション
<10%
絶縁電圧(V)
5200(Rated for 1 Minute)dc
出力電圧調整範囲(%)
±5
入力電圧レンジ(V)
13.5→16.5dc