出力電圧(V)±12dc
出力点数2
入力公称電圧(V)24dc
入力電圧レンジ(V)18→36dc
仕様Traco Power THM 10シリーズ、10 W. THM-10シリーズは、DIP-24プラスチックパッケージに収容されている、2:1の広い入力電圧範囲の医療用10 W DC-DCコンバータ製品です。5000 V acrms絶縁に対応する強化絶縁システムを備え、2 μA未満の低漏洩電流となっています。この装置は、2xMOPP (患者保護手段)向けのIEC / EN / ES60601-1第3版に準拠した認定を受けており、ISO14971リスク管理ファイルが用意されています。設計及び製造は、ISO13485品質管理システムに適合しています。最大87 %の高効率を発揮し、最高グレードのコンポーネントを備えたこのコンバータは、-40〜+90 ℃の周囲温度範囲で確実に動作します。この製品により、医療機器向けだけでなく、交通、制御 / 測定、IGBTドライバなどの要求の厳しいさまざまな用途向けにも信頼性の高いソリューションが形成されます。. 特長と利点. 2:1の広い入力電圧範囲 250 V acrms動作電圧に対応する定格5000 V acrmsのI/O絶縁 2xMOPP向けのIEC / EN / ES60601-1第3版に準拠した認定 リスク管理ファイルをはじめとする、ISO14971に準拠したリスク管理プロセス IPC-A-610レベル3に準拠した電子アセンブリの許容基準 低漏洩電流 広い動作温度範囲: -40 → 90 ℃ 最高動作高度: 5000 m 5年間の製品保証A
取付PCBマウント
シリーズTHM 10
定格電力(W)10
最高温度(℃)90
出力電流(mA)±416
RoHS指令(10物質対応)対応
パッケージDIP-24
ロードレギュレーション1%
絶縁電圧(kV)5ac
医療規格認定あり