TRACO POWER
TRACO POWERの 電源(制御機器)
TRACO POWERの 変圧・変換
TRACO POWERの スイッチング電源
TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ THD 10-N
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
48749673
品番
THD 10-2422N
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
出力電圧(V)
±12dc
取付
スルーホール
奥行(mm)
10.2
定格電力(W)
10
最高温度(℃)
85
出力点数
1
出力電流(mA)
±416
効率
87%
RoHS指令(10物質対応)
対応
パッケージ
DIP 24
最低温度(℃)
-40
絶縁電圧(V)
1500dc
入力公称電圧(V)
24dc
入力電圧レンジ(V)
18→36dc