TRACO POWER
TRACO POWERの 電源(制御機器)
TRACO POWERの 変圧・変換
TRACO POWERの スイッチング電源
TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TEL 15
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
出力電圧(V)
±12dc
注文コード
48749759
品番
TEL 15-2422
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,468
販売価格(税別)
¥
7,698
この商品は
出力電圧・内容量
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
出力電圧(V)
±12dc
出力点数
2
入力公称電圧(V)
24dc
入力電圧レンジ(V)
18→36dc
取付
スルーホール
奥行(mm)
10.2
定格電力(W)
15
最高温度(℃)
71
出力電流(mA)
±625
RoHS指令(10物質対応)
対応
パッケージ
1×2in
ロードレギュレーション
±1%
絶縁電圧(V)
1500dc