TRACO POWER
TRACO POWERの 電源(制御機器)
TRACO POWERの 変圧・変換
TRACO POWERの スイッチング電源
TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ THN 20
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1個
出力電圧(V)
±12dc
注文コード
48749804
品番
THN 20-2422
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
出力電圧・シリーズ・内容量
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
出力電圧(V)
±12dc
取付
スルーホール
奥行(mm)
9.9
定格電力(W)
20
最高温度(℃)
85
出力点数
2
出力電流(mA)
±833
効率
90%
パッケージ
1×1in
最低温度(℃)
-40
絶縁電圧(V)
1500dc
入力公称電圧(V)
24dc
入力電圧レンジ(V)
18→36dc