TRACO POWER
TRACO POWERの 電源(制御機器)
TRACO POWERの 変圧・変換
TRACO POWERの スイッチング電源
TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ THL 25
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全22種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
48749829
品番
THL 25-2422
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,668
販売価格(税別)
¥
9,698
バスケットに入れる
出力電圧(V)
±12dc
出力点数
2
効率
89%
入力公称電圧(V)
24dc
入力電圧レンジ(V)
18→36dc
取付
スルーホール
シリーズ
THL 25
定格電力(W)
25
最高温度(℃)
80
出力電流(A)
±1.04
RoHS指令(10物質対応)
対応
パッケージ
1×1in
ロードレギュレーション
1%
絶縁電圧(V)
1500dc