TRACO POWER
TRACO POWERの 電源(制御機器)
TRACO POWERの 変圧・変換
TRACO POWERの スイッチング電源
TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TRS 2
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全72種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
48749926
品番
TRS 2-2422
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
出力電圧(V)
±12dc
定格電力(W)
2
出力点数
2
出力電流(mA)
±83
効率
83%
取付
表面実装
シリーズ
TRS 2
最高温度(℃)
90
RoHS指令(10物質対応)
対応
ロードレギュレーション
1
絶縁電圧(V)
1600(60sec)dc
入力公称電圧(V)
24dc
入力電圧レンジ(V)
18→36dc