TRACO POWER
TRACO POWERの 電源(制御機器)
TRACO POWERの 変圧・変換
TRACO POWERの スイッチング電源
TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TDR 2SM
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
出力電圧(V)
±12dc
注文コード
48749935
品番
TDR 2-2422SM
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
出力電圧・シリーズ・内容量
など
22
種類から選べます
他の種類を見る
出力電圧(V)
±12dc
出力点数
2
出力電流(mA)
±83
効率
84%
パッケージ
SOIC 14
取付
表面実装
奥行(mm)
8.45
定格電力(W)
2
最高温度(℃)
85
RoHS指令(10物質対応)
対応
ロードレギュレーション
±1%
絶縁電圧(V)
1500dc
入力公称電圧(V)
24dc
入力電圧レンジ(V)
18→36dc