TRACO POWER
TRACO POWERの 電源(制御機器)
TRACO POWERの 変圧・変換
TRACO POWERの スイッチング電源
TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ THN 30
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全28種類を一覧で見る
内容量
1セット(10個)
注文コード
48750023
品番
THN 30-2422
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥120,780
販売価格(税別)
¥
109,800
バスケットに入れる
出力電圧(V)
±12dc
出力電流(A)
±1.25
出力点数
2
効率
91%
入力公称電圧(V)
24dc
取付
スルーホール
シリーズ
THN 30
定格電力(W)
30
最高温度(℃)
85
RoHS指令(10物質対応)
対応
ロードレギュレーション
1 %, 5 %
絶縁電圧(kV)
1.5dc
入力電圧レンジ(V)
18→36dc