TRACO POWER
TRACO POWERの 電源(制御機器)
TRACO POWERの 変圧・変換
TRACO POWERの スイッチング電源
TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TVN 3
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1セット(10個)
出力電圧(V)
±12dc
注文コード
48750093
品番
TVN 3-2422
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥60,478
販売価格(税別)
¥
54,980
この商品は
出力電圧・内容量
など
72
種類から選べます
他の種類を見る
出力電圧(V)
±12dc
出力点数
2
出力電流(mA)
±125
効率
84%
入力公称電圧(V)
24dc
取付
スルーホール
シリーズ
TVN 3
定格電力(W)
3
最高温度(℃)
+75 (without Derating)、+90 (with Derating)
RoHS指令(10物質対応)
対応
パッケージ
SIP 8
ロードレギュレーション
1%
絶縁電圧(V)
1600dc
入力電圧レンジ(V)
18→36dc